Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® önfúró csavar, D-fejű, H kereszthornyos fejjel

Pias horganyzott acél laposfejű H
CSAV-ÖNF-DF-H2-(A3K)-4,2X16

Cikksz. 021142 16
EAN 4011231267892

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyári szabványú, horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), H kereszthornyos fej
Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lapos fej

Kihajtás módja

H

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Hegy alakja

Fúróhegy

Névleges átmérő (d1)

4.2 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Fejátmérő (dk)

8.2 mm

Fejhossz (k1)

3.05 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3.7 mm

Belső meghajtó

PH2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk